Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notebookakku passend für NEC VERSA M500 (kein Original) 14,8V 4000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VERSA M500 Akku (kein Original)
VERSA M500 Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-11369
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     Notebookakku VERSA M500 (kein Original) 14,8V 4000mAh
EAN/GTIN:
     4038338033212
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für NEC
Akku für Samsung
Akku für Sanyo
Notebookakku passend für NEC VERSA M500 (kein Original) 14,8V 4000mAh
VERSA M500 Akku (kein Original)

Bauähnlich: PC-VP-WP44 / OP-570-75901 / A000013900 / 3301636QA



Technische Angaben:
Spannung: 14,8 Volt
mAh: 4400
System: Li-Ion

Hersteller: NEC

  • kein original NEC Laptop Akku
  • kompatibel zum original Notebook Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät / Netzteil
  • Ersatzakku mit Überlade & Kurzschluss -Schutz
  • mit Markenzellen zB. Panasonic. Sanyo. LG. Samsung

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für NEC, Notebookakku für Panasonic, notebook akku 14,8v, notebookakku für panasonic, notebook akku 4000 mah, NEC NOTEBOOKAKKU, Notebookakku passend für NEC VERSA M500 (kein Original) 14,8V 4000mAh, VERSA M500 Akku (kein Original), akku, NOTEBOOKAKKU, 8232 8232
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.