Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro USB Kabel A-Stecker & Micro-Stecker - aufrollbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-Datenkabel & USB A-Stecker weiß
USB-Datenkabel & USB A-Stecker weiß
Artikel-Nr.:
     932-15637
Hersteller:
     OTB
Herst.-Nr.:
     8004963
EAN/GTIN:
     426025865125
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel a stecker auf micro steck...
usb anschlusskabel
Micro USB Kabel A-Stecker & Micro-Stecker - aufrollbar
USB-Datenkabel & USB A-Stecker weiß

USB-Datenkabel zur Datenübertragung zwischen Handy und PC mit Ladefunktion, aufrollbar und in weiß

Technische Angaben:
USB-Datenkabel zur Datenübertragung zwischen Handy und PC
mit Ladefunktion
USB A-Stecker > Micro-USB Stecker
aufrollbar
Versorgungsspannung über USB-Anschluss
Länge ausgezogen: 0,80m
USB 2.0 kompatibel
Farbe: weiß

Hersteller: OTB
Hersteller-Nummer: 8004963

  • Farbe: weiß
  • USB-Datenkabel zur Datenübertragung
  • USB 2.0 kompatibel
  • Versorgungsspannung über USB-Anschluss
  • Länge ausgezogen: 0,80m

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel typ a, OTB USB Kabel, Micro USB Kabel A-Stecker & Micro-Stecker - aufrollbar, USB-Datenkabel & USB A-Stecker weiß, OTB USB Kabel 8004963 8004963, lifestore, 12080 12080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.