Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB auf USB-C Kabel 100cm ideal für Galaxy S8/S9/S10/S20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-C Lade & Daten Kabel 1 Meter
USB-C Lade & Daten Kabel 1 Meter
USB-C Lade & Daten Kabel 1 Meter
Artikel-Nr.:
     932-15969
Hersteller:
     OTB
Herst.-Nr.:
     8010439
EAN/GTIN:
     4053271034867
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel 1 m usb c usb c schwarz
usb anschlusskabel
USB auf USB-C Kabel 100cm ideal für Galaxy S8/S9/S10/S20
USB-C Lade & Daten Kabel 1 Meter

1 Meter langes USB-C Lade- & Daten-Kabel zB. für Samsung Galaxy S8 Handys. Natürlich auch für andere Tablets & Smartphones.

Technische Angaben:
Länge: 100 cm
USB auf Type USB-C
Ladekabel
Datenkabel

PASSEND FÜR FOLGENDE GERÄTE
alle Geräte mit USB A 2.0 Buchse zum Verbinden mit Geräten mit USB Type C Buchse
Geräte mit USB Type C / USB-C Buchse sind z.B.

ACER Liquid Jade Primo
Alcatel A50 / Flash / Idol 4 Pro / Idol 4S Windows / Idol 5S
Allview P8 Energy Pro / V2 Viper X+ / X3 Soul / X3 Soul Plus / X3 Soul Pro / X4 Soul / X4 Soul Lite / X4 Soul Style / X4 Xtreme
Apple Macbook 12" (Early 2015) / Macbook 12" (Early 2016)
Apple Macbook Pro 13" (Late 2016) / Macbook Pro 15" (Late 2016)
Archos 50 Graphite / Diamond 2 Plus / Diamond Alpha+ / Diamond Omega / Sense 55DC
Asus ZenFone 3 (ZE520KL) / ZenFone 3 (ZE552KL) / ZenFone 3 Deluxe (ZS550KL) / ZenFone 3 Deluxe (ZS570KL) / ZenFone 3 Max (ZC520TL) / ZenFone 3 Max (ZC553KL) / ZenFone 4 / ZenFone 4 Pro / ZenFone AR / ZenFone Zoom S
Blackberry DTEK60 / KEYone / KEYone Black Edition / BV8000 Pro / P6
Blu Vivo 5
Bluboo S8
BQ Aquaris X / Aquaris X Pro
Coolpad Cool S1
Crosscall Trekker X3
Elephone P9000 / P9000 Lite 4G
Energizer Powermax P600S
Essential Essential
General Mobile GM 5 Plus
Gigaset ME / ME Pro / ME Pure
Google Nexus 5 (2015) / Nexus 6 (2015) / Nexus 5X / Nexus 6P / ChromeBook Pixel (2015) / Pixel / Pixel 2 / Pixel 2 XL / Pixel XL
GoPro Hero 5 / Hero 6 / Hero 7
Hisense A2
HP Elite x3
HTC 10 / 10 evo / U Play / U Ultra / U11 / U11 Dual-SIM / U11 Life / U11 Plus
Huawei Honor 8 / Honor 8 Premium / Honor 8 Pro / Honor 9 / Honor Note 8 / Mate 10 Porsche Design / Mate 10 Pro Dual SIM / Mate 10 Pro Single SIM / Mate 9 / Mate 9 (Dual-SIM) / Mate 9 Porsche Design / Mate 9 Pro / Nexus 6P / Nova 2 / Nova 2 Plus / Nova Dual SIM / Nova Plus / Nova Single SIM / P10 / P10 Plus / P9 / P9 Plus
Kodak Ektra
Lenovo Moto Z / Moto Z Force / Moto Z Play / Phab 2 / Phab 2 Plus / Phab 2 Pro
LG G5 / G5 SE / G6 / G6+ / Nexus 5X / V20 / V30
Meizu MX6 / Pro 6 / Pro 6S / Pro 7
Microsoft Lumia 950 / Lumia 950 Dual SIM / Lumia 950 XL / Lumia 950 XL Dual SIM
Motorola Moto X4 / Moto Z2 Force / Moto Z2 Play
Nextbit Robin
Nintendo Switch / Switch Lite
NOA H10le
Nokia 8 / 6 (2018) / N1 Tablet
Nubia M2 / N1 / N1 Lite / N2 / Z11 / Z11 Max / Z11 Mini / Z11 miniS
OnePlus 2 / 3 / 3T / 5 / 5T
Samsung Galaxy A3 (2017) / Galaxy A3 (2018) / Galaxy A5 (2017) / Galaxy A5 (2018) / Galaxy A8 (2018) / Galaxy A8+ (2018) / Galaxy Note 8 / Galaxy Note 8 Duos / Galaxy Note7 / Galaxy S8 / Galaxy S8 Active / Galaxy S8+ / Galaxy S8+ Duos / Galaxy X
Saygus V2
Shift Shift5pro
Sony Xperia L1 / Xperia X Compact / Xperia XA1 / Xperia XA1 Plus / Xperia XA1 Ultra / Xperia XZ / Xperia XZ Premium / Xperia XZ1 / Xperia XZ1 Compact / Xperia XZs / Xperia XZs Dual SIM
Ulefone Armor 2 / Future / Power 3
UMIDIGI Z1
Z1 Pro
Vernee Apollo / Apollo Lite / Apollo X / Mars / Mars Pro 4G
Vertu Constellation (2017)
Wileyfox Swift 2
Swift 2 Plus
Xiaomi Mi 5 / Mi 6 / Mi A1 / Mi Max 2 / Mi Max Prime / Mi Mix 2
ZTE Axon 7 / Axon 7 Mini / Blade V8 64 GB / Blade V8 Pro / Grand X3
ZUK Z1 / Z2 / Z2 Pro


BESCHREIBUNG
USB-Datenkabel zur Datenübertragung zwischen geeigneten Geräten
mit Ladefunktion
USB Type C-Stecker auf USB A 2.0-Stecker
Versorgungsspannung über USB-Anschluss
passgenaue Verarbeitung
Länge: 1,0m
Farbe / Colour: schwarz

Hersteller: OTB
Hersteller-Nummer: 8010439

  • USB auf Type-C USB Kabel
  • Länge 100 cm
  • kompatibel zu Samsung Galaxy S8 uvm
  • ideal als Ladekabel & Datenkabel geeignet

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 1m, OTB USB Kabel, USB auf USB-C Kabel 100cm ideal für Galaxy S8/S9/S10/S20, USB-C Lade & Daten Kabel 1 Meter, OTB USB Kabel 8010439 8010439, lifestore, 12063 12063
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.