Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digibuddy Akku für Sony NP-BX1 Actioncam 3,7V 1000mAh Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NP-BX1 Akku
NP-BX1 Akku
NP-BX1 Akku
NP-BX1 Akku
NP-BX1 Akku
Artikel-Nr.:
     932-15999
Hersteller:
     digibuddy
Herst.-Nr.:
     Digibuddy Sony NP-BX1 Actioncam 3,7V 1000mAh Li-Ion
EAN/GTIN:
     4041683693901
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Digibuddy Akku für Sony NP-BX1 Actioncam 3,7V 1000mAh Li-Ion
NP-BX1 Akku

Kamera und Digital-Foto Akku von Digibuddy passend für Sony Modelle mit NP-BX1 Akkus.
Bei diesem Akku handelt es sich um einen Ersatzakku und nicht um ein Original-Akku.
Bauähnlich: NP-BX1 | Spannung: 3,7 Volt | Kapazität: 1000 mAh

Technische Angaben:
System: Lithium-Ionen Akku
Spannung: 3,7 Volt
Kapazität: 1000 mAh
L/B/H: 92 x 32 x 9,2 mm
Gewicht: 20 g

Bauähnlich: NP-BX1
Kein Original Akku

Hersteller: DIGIBUDDY

Passend für Hersteller: SONY - (Kein ORIGINAL SONY Produkt!)

  • Akku bauähnlich zu NP-BX1
  • Passend für Sony Action Cam
  • 3,7 Volt und 1000 mAh
  • Passt für Sony HDR & Cybershot

Packungs-Inhalt: 1 Stück

... > Akkus > Kamera-Akkus > Sony
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.