Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Efest IMR21700 - 4000mAh, Li-Ionen-Akku, 3,6V - 3,7V 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFEST 21700 - 4000 mAh Zelle, U-Lötfahne, ungeschützt
EFEST 21700 - 4000 mAh Zelle, U-Lötfahne, ungeschützt
EFEST 21700 - 4000 mAh Zelle, U-Lötfahne, ungeschützt
EFEST 21700 - 4000 mAh Zelle, U-Lötfahne, ungeschützt
Artikel-Nr.:
     932-17144.1
Hersteller:
     EFEST
Herst.-Nr.:
     IMR21700-4000-U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
21700 Akku
Akku 21700
Industrieakku
Industriezelle
Efest IMR21700 - 4000mAh, Li-Ionen-Akku, 3,6V - 3,7V 30A
EFEST 21700 - 4000 mAh Zelle, U-Lötfahne, ungeschützt

Durch immer mehr Anwendungen entwickelt sich die Akkugröße 21700 zu einer sehr beliebten Zelle und ersetzt wie vorgesehen bereits in vielen Bereichen die 18650 Akkus
Die Hochstromzelle ist mit einer Belastung von max. 30A konstant und Puls Belastung bis 45A zugelassen.

4000mAh und 30A Entladestrom, Efest 21700 Li-Ionen Akku

Für die Bereiche Powertools, Gartenwerkzeuge und Anwendungen mit hoher Stromentnahme entwickelte Hochstrom Zelle.
Bestens geeignet für Industrie, Modellbau, Akkuträger, Taschenlampen, Drohnen usw.
Die Zelle wurde von Efest mit einem strapazierfähigen Schrumpfschlauch ummantelt und mit notwendigen Kennzahlen versehen, um mehr Sicherheit in der Anwendung zu gewährleisten.

Produktinformationen zu dem 21700 Akkus mit 4000mAh von Efest.
Kapazität 4000mAh
Minimale Kapazität 3900mAh
Nennspannung 3,6V - 3,7V
Ladeschlussspannung 4,2V ± 0,05
Entladeschlussspannung 2,5V
max. Entladestrom (konstant) 30A
max. Entladestrom (Puls) 45A
Schutzelektronik BMS keine
Pluspol flach (Flat Top)
Durchmesser 21,1 mm ± 0,15 mm
Höhe 70,1 mm ± 0,2 mm
Gewicht 69g ± 1 g
Ladeverfahren CC-CV
Lötfahne: in U-Form

Sicherheitshinweise:
Lithium Zellen dürfen nur mit Schutzelektronik betrieben werden!
Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch autorisiertes Fachpersonal verwendet werden dürfen.
Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zur Brandentwicklung oder Explosion führen.

Weitere Eigenschaften:
Lithium-Ionen Akkus sind thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt.
Sie arbeiten auf der Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus.

Lieferumfang:
1x Akku Efest IMR21700 - 4000mAh, Lithium-Ion-Akku (Der Akku wird in einer Efest Papier Box ausgeliefert)

Hersteller: EFEST
Hersteller-Nummer: IMR21700-4000-U

  • Hochstrom Zelle bis 30A Konstantstrom
  • flacher Pluspol
  • ungeschützter Akku
  • mit Lötfahnen in U-Form

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: industrieakku li ion, 21700 akku, industrieakku 21700, Efest Li-Ionen Akku, Efest IMR21700 - 4000mAh, Li-Ionen-Akku, 3,6V - 3,7V 30A, EFEST 21700 - 4000 mAh Zelle, U-Lötfahne, ungeschützt, Efest Li-Ionen Akku IMR21700-4000-U IMR21700-4000, akku, Li-Ionen Akku, 12473 12351
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.