Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Hawkforce Mobile ForceM15.S1 11,1Volt 4.800mAh Li-Ion (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ForceM15.S1 Akku (kein Original)
ForceM15.S1 Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-1719
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     M15.S1
EAN/GTIN:
     4053846365044
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Samsung
Akku für Sanyo
Akku für Laptop
Akku passend für Hawkforce Mobile ForceM15.S1 11,1Volt 4.800mAh Li-Ion (kein Original)
ForceM15.S1 Akku (kein Original)

Notebook- bzw. Laptop Akku passend für Modelle von AVERATEC 3150, 3150HS, 3200, 3200H, 3200HS, TWINHEAD EFIO 121I, JEWEL TOPAZ 9000, GERICOM X5 FORCE bei diesem Akku handelt es sich um einen Ersatzakku und nicht um ein Original-Akku.



Technische Angaben:
Spannung: 11,1 Volt
mAh: 4800 mAh
L/B/H: 205 / 54 / 20 mm
System: Li-Ion
Gewicht: 320 Gramm
Farbe: schwarz

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: M15.S1

Passend für Hersteller: GERICOM - (Kein ORIGINAL GERICOM Produkt!)

  • kein original GERICOM Laptop Akku
  • kompatibel zum original Notebook Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät / Netzteil
  • Ersatzakku mit Überlade & Kurzschluss -Schutz
  • mit Markenzellen zB. Panasonic. Sanyo. LG. Samsung

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Averatec, Notebookakku für Gericom, Notebookakku für Panasonic, Notebookakku für Twinhead, notebookakku 11,1v, notebookakku für gericom, notebookakku 4800 mah, GERICOM Notebookakku, Akku passend für Hawkforce Mobile ForceM15.S1 11,1Volt 4.800mAh Li-Ion (kein Original), ForceM15.S1 Akku (kein Original), GERICOM Notebookakku M15.S1 M15.S1, akku, 10044 10044
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.