Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notebookakku für BENQ S 52 Akku (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S 52 Akku (kein Original)
S 52 Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-4649
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Notebookakku S 52 (kein Original)
EAN/GTIN:
     4041683632139
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Samsung
Akku für Sanyo
Akku für Laptop
Notebookakku für BENQ S 52 Akku (kein Original)
S 52 Akku (kein Original)

Org. Hersteller-Bez.: SQU-409 / 916C3330F



Technische Angaben:
mAh: 4400
System: Li-Ion
Spannung: 11,1 Volt

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: BENQ - (Kein ORIGINAL BENQ Produkt!)

  • kein original BENQ Laptop Akku
  • kompatibel zum original Notebook Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät / Netzteil
  • Ersatzakku mit Überlade & Kurzschluss -Schutz
  • mit Markenzellen zB. Panasonic. Sanyo. LG. Samsung

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für BENQ, Notebookakku für Panasonic, notebookakku 11,1v, notebookakku für panasonic, BENQ NOTEBOOKAKKU, Notebookakku für BENQ S 52 Akku (kein Original), S 52 Akku (kein Original), akku, NOTEBOOKAKKU, 9397 9397
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.