Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIG-Stab Alu-Super, ø 3,20 mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-360032
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     360032
EAN/GTIN:
     4046136008080
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Vorteile • WIG Schweißstab aus Aluminium-Magnesium-Legierung zum WIG-Schweissen von AiMg-Legierungen • Größere Werkstücke und Bleche über 15 mm Dicke auf + 150° C vorwärmen Grundwerkstoffe • Aluminium-Magnesium-Legierungen, z.B. AlMg 1 (3.3315), AlMg 3 (3.3535), AlMg 5 (3.3555) sowie AlMgSi 1 (3.2315) Norm • Werkstoff-Nr.: 3.3556 • EN ISO 18273: S Al 5356 (AlMg5Cr(A) • AWS / ASME SFA-5.10: ER 5356 Merkmale • Durchmesser: 3,2 mm • Inhalt: 5 kg
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3,2 mm
Inhalt:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht, 360032, Bezeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 36,00*
€ 42,84
pro Kilogramm
ab 2 Kilogramm
€ 35,92*
€ 42,74
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 34,08*
€ 40,56
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 33,57*
€ 39,95
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 32,72*
€ 38,94
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 27,12*
€ 32,27
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.