Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassaden-Kraftreiniger, 1 Liter


Menge:  Liter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-911039001
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     911039001
EAN/GTIN:
     4046136002255
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Kurzbeschreibung Hochleistungsreiniger zur Beseitigung extrem hartnäckiger Verunreinigungen an Fassaden Vorteile • Beseitigt schnell und gründlich alte Verschmutzungen und Verwitterungen, die sich über Jahre in die Poren des Steines eingefressen haben • Hochergiebig: 1 l ausreichend für bis zu 100m²! Anwendungsbereiche • Einsetzbar auf Klinker, Fassaden, Stein- und Beton Fassaden, Mauerwerk etc. • Entfernt mineralische Ausblühungen auf der Fassade Hinweis • Achtung! Produkt nicht auf kalkhaltigem Stein, Marmor, Terrazzo, Emaille, Glas, Glasuren, Aluminium, Zink etc. einsetzen Mischungsverhältnis • Grund: Pur - 1:50 Merkmale • Inhalt: 1 Liter • pH-Wert: 0,5
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweise:
H290, H314, H332
Sicherheitshinweise:
P260, P264, P280, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P310, P501
Produkt enthält::
Salzsäure 33 % < 60 %, Isotridecanol, ethoxyliert, Ammoniumhydrogendifluorid (vgl. Ammoniumbifluorid)
Inhalt:
1 Liter
pH-Wert:
0,5
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allesreiniger 1 liter, industriereiniger, industriereiniger 1000 ml, 911039001, Klinker, Fassaden, Stein, Beton, Mauerwerk, Entfernt, mineralische, Ausblühungen, Fassade, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Liter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Liter
€ 23,48*
€ 27,94
pro Liter
ab 2 Liter
€ 23,37*
€ 27,81
pro Liter
ab 5 Liter
€ 22,69*
€ 27,00
pro Liter
ab 10 Liter
€ 22,59*
€ 26,88
pro Liter
ab 20 Liter
€ 21,97*
€ 26,14
pro Liter
ab 3000 Liter
€ 15,98*
€ 19,02
pro Liter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.