Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wisefood - Kaffeebecher - 12oz 80mm Topline - 1000 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Wisefood - Kaffeebecher - 12oz 80mm Topline - 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     9402-6004694
Hersteller:
     wisefood
Herst.-Nr.:
     46839284105482
EAN/GTIN:
     4262446446309
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
Großkaffeeautomat
Entdecken Sie die Pappbecher mit PE-Beschichtung, als Alternative zu den herkömmlichen Einwegbechern aus PET oder PP - Robust, vielseitig und umweltschonend: Die perfekte Wahl für den täglichen Gebrauch in Gastronomie, Kantinen oder unterwegs. Produktdetails: * Material: Pappbecher mit PE-Beschichtung * Füllvolumen: 300 ml (randvoll 360ml) * Farbe: Dunkelbraunes Kaffeedesign * Kaffeeautomaten geeignet * Vielseitig einsetzbar * Angenehme Haptik Effizient und Praktisch: Der Pappbecher mit PE-Beschichtung ist die ideale Lösung für unterschiedlichste Anforderungen in gastronomischen Einrichtungen und darüber hinaus. Hergestellt aus hochwertigem Papier und mit einer hauchdünnen PE-Beschichtung versehen, bietet dieser Becher eine zuverlässige Barriere für warme oder kalte Getränke. Die Kapazität und die praktischen Abmessungen machen ihn besonders effizient für den Einsatz unterwegs. Entscheiden Sie sich für den Pappbecher mit PE-Beschichtung und erleben Sie eine zuverlässige, vielseitige und umweltfreundliche Lösung für Ihre Getränke. Jetzt bestellen und die Vorteile dieses Bechers entdecken! ����
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,33*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 64,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 84,46*
€ 100,51
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 83,44*
€ 99,29
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 81,15*
€ 96,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 80,09*
€ 95,31
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 64,33*
€ 76,55
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.