| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 941-100777 Herst.-Nr.: 350013 EAN/GTIN: 6415373500134 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ergorest mit Mousepad weiß 350-weiß, 0-für Tischplatte 15 bis 43 mm, 13-Arm lang 125 mm, Pad kurz 130 mm grau
Hören Sie auf, Ihren Arm selbst zu tragen! Das macht von nun an die Armstütze Ergorest für Sie - und befreit Sie dadurch von Belastungen und Verspannungen im Bereich des Schultergürtels, die bei stundenlanger Arbeit am Computer oft entstehen. Die Armstütze ist leicht an jedem Schreibtisch zu befestigen und bietet dank ihrer Gelenke dem Arm einen gewohnt weiten Aktionsradius. Die Auflageflächen sind weich gepolstert und mit Nappaleder bezogen. Problemlos höhenverstellbar und damit immer einsatzbereit mit optimaler Winkelung des Handgelenks. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Gestell weiß, Pad grau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schreibtisch unterarmstützen ergorest, schreibtisch armstütze, schwenkbar um 360º, Höhe einstellbar, äußerer Arm lang 125 mm, Armauflagepad 130 mm in Leder grau, einfache Montage mit Schraubklemmen, Befestigung: Tischklemme, Für Tischdicke: 15-43 mm, Gestellfarbe: 350-weiß, Tischdicke: 0-für Tischplatte 15 bis 43 mm, Ausführung: 13-Arm lang 125 mm, Pad kurz 130 mm grau, Armauflage, Unterarmstütze, unterarmauflage, arm, support, A40-5708 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |