|  |
 |
| Artikel-Nr.: 9428-10388533 Herst.-Nr.: 388533 EAN/GTIN: 4015544907063 |
| | |
|
|  |  |
 | glatte Oberfläche stabil geschmacksneutral lebensmittelecht, Glas Gabel Symbol VE = 10x1000 Stück Hinweis: Auf Anfrage sind auch die Einzelpacks erhältlich. Weitere Informationen:  |  | Art: | Rührstäbchen | geeignet als: | Stäbchen | Inhalt: | n.d. | Material: | Birkenholz | Anzahl: | 10000 Stück | Herstellerinformationen: | Franz Mensch GmbH, Hygiene natürlich von Mensch, Werner-von-Siemens-Straße 2, 86807, Buchloe, DE, info@franz.de |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Papier Rührstäbchen, Rührspatel (Gastronomie), Rührstäbchen, einweg-rührstäbchen holz, einweg rührstäbchen, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Einweg-Geschirr, NatureStar, Trinkbecher, Becher, Einwegtrinkbecher, Einwegbecher, Partybecher, Wegwerfbecher, Bio Einwegprodukte, Bio Einmalprodukte, naturestar |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 9428 | |  | | 10 |  | € 5,00* | ab € 4,153* | € 6,051* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | | 10 |  | € 4,90* | ab € 4,27* | € 7,43* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 4,28* | € 8,06* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 9428 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 60,51* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 9428 |  | Versand: Lager 9428 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|