| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-36103339 Herst.-Nr.: 10333939 EAN/GTIN: 9002427339399 |
| |
|
| | |
| Der Bekaform Papierkorb 12 L besteht aus Kunststoff in der Farbe Granit. Dieser Papierkorb eignet sich für den Büro- und Wohnbereich und fasst ca. 12 L Volumen. Suchen Sie diesen Papierkorb mit einem größeren Volumen? Sie können diesen Papierkorb bei uns auch mit einem Volumen von 18 L erwerben. Weitere Informationen: | | Form: | rund | Verwendung: | Innenbereich | Inhalt: | bis 12 L | Farbe: | granit-grau | Material: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard- mülleimer plastik 12l, kunststoff papierkorb, kunststoff-papierkorb grau, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Teko-plastic Bekaform, Mülleimer, Abfalleimer, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallsammler, PapierkorbAbfallsammler |
| | |
| |