| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-371038XS Herst.-Nr.: 01038-XS EAN/GTIN: 4044941000619 |
| | |
|
| | |
| Die Eco-Plus Latexhandschuhe besitzen eine Länge von ca. 240 mm, besitzen das CE-Zeichen - EN 455 und einen AQL Wert von 1,5. Ampri Eco Plus Latexhandschuhe sind puderfrei, nicht steril, haben eine angeraute Handfläche und enthalten 100 Latexhandschuhe pro Box. Latexhandschuhe Größe: XS Anzahl: 100 Stück/Box AQL 1,5 CE-Zeichen - EN 455 ca. 240 mm lang Weitere Informationen: | | Art: | Latexhandschuhe | Farbe: | weiß | Puderung: | puderfrei | Norm: | EN455 | Größe: | XS |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, einmalhandschuhe latex puderfrei, einmalhandschuh, einmalhandschuhe latex, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Ampri, Gummihandschuhe, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Montagehandschuhe, LatexhandschuheHandschuhe |
| | |
| |