Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Trinkbecher
>
Bechersammler
>
Artikel
MULTIGOB Rossignol Bechersammler metallgrau 800 Becher für eine Kapazität von 800 Bechern, mit 25 L Abfalleimer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-4256214
Hersteller:
Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
56214
EAN/GTIN:
3019920562144
Suchbegriffe:
Bechersammler
bechersammler
Rossignol Einwegbechersammler mit einer Kapazität für 800 Bechern und 25 Liter Abfallkorb aus schwarzem Metall, mit Aufsatz als Polyethylen. Einsatz fu?r Trinkbecher mit einem Durchmesser max. 70 mm. Von Steigbügeln gehaltene Tasche: Erleichtert das Einlegen der Tasche (Tasche nicht sichtbar). Mit Seitengriffen für einfachen Halt.
Weitere Informationen:
Art:
Bechersammler
Anzahl Trennfächer:
mehrfach
Inhalt:
bis 25 L
Material:
Kunststoff
Farbe:
grau
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Abfalleimer
>
Mülltrennsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Abfalleimer & Müllentsorgung
,
Abfalleimer
,
Rossignol
,
Mülltrennsysteme
,
Mülltrennung
,
Abfalltrennung
,
Müll Trennung
,
Abfall Trennung
,
Müll Trennsysteme
,
Müll sortieren
,
Mülltrenner
,
Abfalltrenner
,
Wertstoffsammler
,
Müllsortierung
,
Müll trennen
,
Abfall trennen
,
Müll Trennsystem
,
Recycling
,
Abfallsammler
,
Müllsammler
,
Abfall sammeln
,
Müll sammeln
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,19*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,28*
€ 343,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,14*
€ 341,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,58*
€ 332,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,96*
€ 317,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,19*
€ 266,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen