Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDEN Mülleimer Rossignol 110 L Holz olivgrün mit Ascher zum aufstellen oder zur Bodenbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-4256395
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     56395
EAN/GTIN:
     3019920563950
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Ecklatten aus Stahl mit UV-beständiger Pulverbeschichtung.
Weitere Informationen:
Art:
mit Dach
Inhalt:
bis 110 L
Inneneimer:
ohne
Material:
Metall / Holz
Farbe:
Holzoptik
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, außenabfallbehälter 110 l, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter bodenmontage, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Rossignol, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, AbfallkörbeEden, roosl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 768,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 952,52*
€ 1.133,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 937,74*
€ 1.115,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,67*
€ 1.040,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,95*
€ 988,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,63*
€ 914,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.