Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDEN Mülleimer Rossignol 110 L Holz mangangrau ohne Ascher zum Aufstellen oder zur Bodenbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-4257878
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     57878
EAN/GTIN:
     3019920578787
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Ecklatten aus Stahl mit UV-beständiger Pulverbeschichtung.
Weitere Informationen:
Art:
mit Dach
Inhalt:
bis 110 L
Inneneimer:
ohne
Material:
Metall / Holz
Farbe:
grau
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen grau, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter 110 l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Rossignol, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler, Papierkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 556,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,17*
€ 1.027,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,51*
€ 970,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 787,92*
€ 937,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 760,34*
€ 904,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,19*
€ 822,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 665,17*
€ 791,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 639,16*
€ 760,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,83*
€ 736,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,53*
€ 662,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.