| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-4259265 Herst.-Nr.: 59265 EAN/GTIN: 3019920592653 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rossignol Abfallbehälter für den Outdoorbereich, Eden Etik. Mit einem Fassungsvermögen von 50 L ohne Ascher. Bestehend aus recycelten Latten in der Farbe Mangangrau. Struktur und Abdeckung: aus Korrosionsschutzbehandelter Stahl und UV-pulverbeschichteter Stahl. Die Lamellen bestehen aus PolyAl (Recycling von Lebensmittelkartons). Farbe: Recycelte Latten/Mangangrau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | mit Deckel | Inhalt: | bis 50 L | Inneneimer: | ohne | Material: | Metall | Farbe: | grau |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbehälter mit ascher rossignol, abfallbehälter mit ascher, abfallbehälter mit ascher 50l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Rossignol, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler, Papierkorb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |