| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-49900485 Herst.-Nr.: 905923V EAN/GTIN: 5028965739754 |
| | |
|
| | |
| Die Ultra-High-Speed-Poliermaschine HNS1550 ist dank Ihrer Arbeitsbreite von 508 mm hervorragend für das Polieren von mittleren und großen Flächen geeignet. Sie ist besonders be- dienfreundlich durch ihre Wendigkeit. Die HNS 1550 kann sowohl seitlich, als auch vor und zurück geführt werden. Der Anpressdruck lässt sich über ein höhenverstellbares Führungsrad regulieren. Zuverlässiges Planetengetriebe. 3 Lenkrollen, Staubbürstenkranz umlaufend Motor: 1500 Watt Spannung: 230 V AC 50 Hz Bürstenumdrehungen: 1500 U/min Paddurchmesser: 508 mm Kabel: 15 m. Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 50 cm | Drehzahl: | 1500 U. / Min. | Gewicht: | 35 kg |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nass-Polierer, Nass-Winkelpolierer, Polierer, Poliermaschine, Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, polierer, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Einscheibenmaschinen, Numatic, Highspeedmaschine, Poliergerät, Bohnerwachspolierer, Highspeedmaschinen, Poliergeräte, Bohnermaschinen, Bohnergeräte, ESM, Numatic Maschinen und Geräte |
| | |
| |