Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürstsauger Lindhaus Dynamic eco Force 450e Arbeitsbreite 450 mm, stufenlose Bürsthöheneinstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-51097245081
Hersteller:
     Lindhaus
Herst.-Nr.:
     190054681
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstensauger
Bürstsauger
Klopfsauger
Teppich Bürstsauger
Der Dynamic 450 electronic besitzt 2 getrennt geschaltete schaltbare Motoren, ein 5-stufiges Mikrofiltersystem, einen Kohlebürstenfilter, ein Teleskophandrohr ausziehbar bis 1,5 m, einen 2 m Flex-Saugschlauch. Das Gehäuse besteht aus schlagfestem ABS-Material. 3-fach gelagerte Walze. Für die optimale Reinigungswirkung sorgen die V-Borsten der Bürsten- walze, ein Wechsel der Bürste erfolgt durch das Bürsten- schnellwechselsystem ganz ohne Werkzeug. Niedriger Schwer- punkt, Arbeitsbreite: 450 mm, Bürst-Umdrehung: 4500 U/Min, Filtervolumen: 4,5 Liter, Saug- und Bürstmotor getrennt, 5-stufige Filtration, Kabel: 10m, 79 dbA Motorleistung max.: 900 Watt, max. Luftfördermenge: 49 l/sec
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
45 cm
Inhalt:
4.5 L
Unterdru:
ck: 230 mbar
Lautstärke:
79 dbA
Motorleistung:
950 Watt
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Teppichbürstsauger, lindhaus bürstensauger, bürstensauger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Bodenstaubsauger, Nass- und Trockensauger, Wassersauger, Lindhaus, Staubsauger, Bürstenstaubsauger, Bürststaubsauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,05*
€ 642,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,11*
€ 634,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,10*
€ 586,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,49*
€ 556,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,51*
€ 502,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.