Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürstsauger Lindhaus LS50 Electric Kabelbetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-51099923281
Hersteller:
     Lindhaus
Herst.-Nr.:
     099923281
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstensauger
Bürstsauger
Klopfsauger
Teppich Bürstsauger
Der Lindhaus Bürstsauger LS 50 Electric ist ein Sauger, der im Kabelbetrieb eingesetzt werden kann. Ein Wechsel der Bürste erfolgt ganz ohne Werkzeug, die Saugdüse ist schwenkbar und abnehmbar für die Reinigung. Perfekt für jede Art von Teppichböden. Daten Lindhaus LS50 Electric: Arbeitsbreite: 45 cm, Bürst-Umdrehung: 1200 U/Min, Filtervolumen: 16 Liter, Kabellänge: 15 m ohne Tank, Motorleistung max.: 900 Watt, max. Luftförder- menge: 40 l/sec, theoretische Arbeitsleistung: 1300 qm/h Weitere Daten: siehe Datenblatt
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
45 cm
Inhalt:
16 L
Unterdruck:
180 mbar
Lautstärke:
69 dbA
Motorleistung:
900 Watt
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Teppichbürstsauger, bürstensauger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Bodenstaubsauger, Nass- und Trockensauger, Wassersauger, Lindhaus, Staubsauger, Bürstenstaubsauger, Bürststaubsauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.585,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.870,97*
€ 2.226,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.840,56*
€ 2.190,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.708,40*
€ 2.033,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.641,85*
€ 1.953,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.585,74*
€ 1.887,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.