| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-571105452 Herst.-Nr.: 101105452 EAN/GTIN: 7615400821372 |
| | | |
|
| | |
| Für harte, wasserfeste Oberflächen und Böden. Alkalische Formulierung mit sehr gutem Emulgiervermögen. Niedrigschäumend. Einzigartige, patentierte Geruchsneutralisierungstechnologie (O.N.T.). Sehr gute Reinigungsleistung. Hinterlässt einen leichten, frischen Ammoniak-Duft. Geeignet für die Reinigung großer Flächen wie Böden und Wände. TASKI Sprint Ammo Plus muss verdünnt werden und wird entweder manuell oder mit einer Pumpe dosiert. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 5 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, glanzreiniger taski, bodenpflege, unterhaltsreiniger 5 l, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Taski, Universalreiniger, Mehrzweckreiniger, Multireiniger, Allzweckreiniger, Oberflächenreiniger, Bodenreiniger, Haushaltsreiniger, Fußbodenreiniger, Multifunktionsreiniger, Allesreiniger, Vielzweckreiniger, 5L |
| | |
| |