| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-57A100953 Herst.-Nr.: 7515077 EAN/GTIN: 7615400070367 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Taski Jontec 300 NC conc/F4c von Diversey ist ein hoch- konzentrierter, niedrigschäumender neutraler Fußboden- reiniger für alle beschichteten und unbeschichteten wasser- festen Hartbeläge. Geeignet für den Einsatz mit Scheuersaug- maschinen. Das Produkt ist kennzeichnungsfrei für maximale Anwendersicherheit sowie eine sichere Lagerung und sicheren Transport. Das Produkt enhält die neue O.N.T. Geruchsneutral- isierungstechnologie für eine effektive Vernichtung übler Ge- rüche sowie einen angenehmen, frischen Duft. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, allzweckreiniger 1000ml, allzweckreiniger, taski allzweckreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Taski, Multireiniger, Oberflächenreiniger, Bodenreiniger, Unterhaltsreiniger, Haushaltsreiniger, Fußbodenreiniger, Multifunktionsreiniger, Vielzweckreiniger, 1L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |