| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-632041 Herst.-Nr.: 2041 EAN/GTIN: 9002023004950 |
| | | |
|
| | |
| Das Rösch Feinwaschmittel Feny Fein ist ein Fein- und Buntwaschmittel für alle Gewebearten und sehr ergiebig. Dabei reichen 10 kg dieses Fein und Buntwaschmittels bei der Wasserhärte von 7-14 Grad dH und einem normalen Verschmutzungsgrad der Wäsche für ca. 300 kg Trockenwäsche. Bei einer leichten Verschmutzung der Wäsche und einem Wasserhärtegrad bis 7 Grad dH reicht das Feinwaschmittel sogar für bis zu ca. 454 kg Trockenwäsche. Eine detaillierte Dosierempfehlung für verschiedene Wasserhärten und Verschmutzungsgrade finden Sie in unserem Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H315: Verursacht Hautreizungen. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Art: | Feinwaschmittel | Inhalt: | 10 kg |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baby Waschmittel, Feinwaschmittel, Gardinenwaschmittel, Wollwaschmittel, Vollwaschmittel, Waschkapseln, Waschmittel, Waschmittel Kapseln, Waschpulver, buntwaschmittel, Waschmittel & Reinigung von Textilien, Rösch, Flüssigwaschmittel, Waschhilfsmittel, Flüssigwaschmittel & Waschpulver, 10kg |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 17,76* | € 24,75* | | | | Lager 9428 | | | | | | pro Sack | € 5,00* | ab € 17,77* | € 24,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Sack enthält 10 Kilogramm (ab € 1,777* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|