| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-650264 Herst.-Nr.: 0264 EAN/GTIN: 4017698001307 |
| | | |
|
| | |
| für wasserunlösliche Fleckenbilder wie Teer & Klebstoffe gebrauchsfertig, geringe Wiederanschmutzung, geruchsneutral, Eine Befeuchtung des Bodens vor der Reinigung mit dem Charly Fleckenentferner Spezial ist nicht erforderlich, sodass die behandelten Stellen schnell trocknen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 500 ml |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleckenseife, Fleckentferner, Flecklöser, Polster-Reiniger, Polsterreiniger, Polsterschaumreiniger, Teppich-Reiniger, Teppichreiniger, Teppichshampoo, polsterreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Teppichreinigungsmittel, Solution Glöckner, Fleckenentferner für Teppiche, Detachurmittel, Teppichfleckentferner, Fleckenspray, Fleckentfernerspray, Teppichreinigerspray, Teppichspray, Teppichreinigung, Polsterreinigung, Reinigungsmittel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 16,72* | € 23,92* | | | | | | 13 Tage | | | 2 | | € 9,95* | ab € 21,85* | € 31,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 0,5 Liter (ab € 33,44* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|