| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6518505 Herst.-Nr.: 0180000505 EAN/GTIN: 4001936003871 |
| | | |
|
| | |
| Wischpflegemittel auf Basis von Seifen und Wachsen zur Erstbehandlung und täglichen Reinigung und Pflege von geölten und geölt-gewachsten Holz- und Korkfußböden. Hohe Reinigungskraft bei schonendem pH-Wert. Geringstmögliche Gefahr von Farbveränder- ungen auch bei alkaliempfindlichen Hölzern (z.B. Eiche). Hinterlässt seidenmatten Pflegefilm, wirkt antistatisch. Die Holz-Seife ermöglicht ein Auspo- lieren von Natur-geölten wie auch UV-geölten Ober- flächen und schafft eine leichte Anfeuerung und Egalisieren von leichten Kratzern. Erhältlich auch als Holz-Seife weiß für weiß getönte Böden. Dosierung: 5 l = 2500 m² Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 L | Art: | Parkettwischpflege |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, unterhaltsreiniger 5 l, bodenpflege, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Wischpflege & Wischwachs, Dr. Schutz, Unterhaltspflege, Wischpflegemittel, Holzbodenwischpflege, Parkettpflege, Bodenreiniger, Parkettreiniger, Holzseife, Holzbodenseife, Holzpflege, Parkettwischpflege, 5L |
| | |
| |