| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65506010 Herst.-Nr.: 0506010 EAN/GTIN: 4250150813333 |
| | | |
|
| | |
| ILKA-Wischglanz ist für alle wasserfesten Oberflächen, wie Stein, Kera-mik, Kunststoff, Parkett, Marmor, Glas, Metall, PVC, Linoleum und lak-kierte Möbel geeignet. Nicht auf unversiegeltem Holz verwenden. Für dieregelmäßige Unterhaltsreinigung, auch stark beanspruchter Flächen. ILKA-Wischglanz,der Universalreiniger mit Alkohol und schaumarmen Tensiden ist sparsam im Verbrauch, mit sehr guter Reinigungswirkung. Materialschonende Reinigung ohne Streifen oder Streifenbildung, volle Glanzerhaltung, kein Angriff auf Pflegefilme oder sonstige Oberflächen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 10 L | Art: | Hochleistungswischpflege |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |