| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65690510 Herst.-Nr.: j690510 EAN/GTIN: 4031255026947 |
| | | |
|
| | |
| Kiehl Clarida Care ist eine universelle Wischpflege die materialschonend reinigt und einen optisch ansprechenden Pflegefilm hinterlässt. Schon in einer geringen Dosierung sind mit Kiehl Clarida Care ausgezeichnete Reinigungsergebnisse zu erzielen. Die Clarida Wischpflege erfüllt zudem die Anforderungen nach DIN 18032 Teil 2. Diese Wischpflege kann auf allen wasserfesten harten und elastischen Bodenbelägen, wie z.B. PVC, Linoleum, Gummi, Polyolefin, Marmor, Betonwerkstein, Epoxidharz und auf mit Beschichtung behandelten Böden angewendet werden. Weitere Details siehe Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 L | Art: | Universalwischpflege |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, bodenpflege, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Wischpflege & Wischwachs, Kiehl, Unterhaltspflege, Wischpflegemittel, BodenpflegeParkettpflege, Bodenreiniger, Parkettreiniger, 10L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 28,03* | € 40,24* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 28,05* | € 40,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 2,803* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|