| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-72G235-1 Herst.-Nr.: G235-0001RA EAN/GTIN: 4100660005035 |
| | | |
|
| | |
| G235 Unibuz 1 L von BUZIL ist ideal für die Unterhalts- reinigung wasserbeständiger Bodenbeläge. Es ist besonders geeignet für PVC, Linoleum, Kautschuk, Granit, Marmor und Betonwerkstein. BUZIL G235 Unibuz 1 L reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang, trocknet schnell und streifenfrei. Es hinterlässt seidenmatten Glanz ohne Schichtenaufbau und einen frischen Duft. Der BUZIL G235 Unibuz 1 L ist für die Anwendung in Reinigungsautomaten geeignet. Inhaltsstoffe G235 Unibuz 1 L: <5% nichtionische Tenside, <5% anionische Tenside, <5% Polycarboxylate, Konservier- ungsmittel, Alkohol, wasserlösliche Lösemittel, Hilfs-, Duft- und Farbstoffe. Dosierung G235 Unibuz 1 L: manuell 50 ml/10 l kaltes Wasser, Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L | Art: | Duftwischpflege |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, handsprüher 1 l, handsprüher, unterhaltsreiniger buzil, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Wischpflege & Wischwachs, Buzil, Unterhaltspflege, Wischpflegemittel, BodenpflegeParkettpflege, Bodenreiniger, Parkettreiniger, G 235, G235, Buzil G 235, Buzil G235, 1L |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,85* | € 3,40* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,85* | € 4,70* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,76* | € 4,71* | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 2,73* | € 5,66* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 6,50* | ab € 4,39* | € 6,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 2,85* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|