Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühextraktionsreiniger Buzil G477 Optiflor-Ex 10 L Teppichreiniger


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-72G477
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     G477-0010RA
EAN/GTIN:
     4100660000436
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Automatenreiniger
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
Buzil G477 Optiflor-Ex 10 L ist ein Sprühextraktionsreiniger für die Grundreinigung von farbechten und wasserbeständigen textilen Belägen aus Naturhaar und Synthetik, Teppichen und Polstermöbeln. G477 Optiflor-Ex ist für das Garnpadverfahren geeignet. Er garantiert fasertiefe, gewebeschonende Schmutz- lösung und Verhindert rasche Wiederanschmutzung. Der Sprühextraktionsreiniger ist schaumarm, pH-neutral, frei von optischen Aufhellern, sparsam im Verbrauch und hat einen angenehmen Duft. Buzil G477 Optiflor-Ex ist ideal für die Anwendung im Sprühextraktionsgerät. Wichtige Hinweise zu Buzil G477 Optiflor-Ex 10 L: Stets kaltes Wasser verwenden. Textile Beläge nicht durchnässen. Vor Anwendung Oberfläche an unauffälliger
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Inhalt:
10 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsmittel Dampfreiniger, Sprühextraktionsreiniger, Polster-Reiniger, Polsterreiniger, Polsterschaumreiniger, Teppich-Reiniger, Teppichreiniger, Teppichshampoo, buzil automatenreiniger, reinigungsmittel dampfreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Teppichreinigungsmittel, Buzil, TeppichextraktionsreinigerTeppichreinigung, Polsterreinigung, G 477, G477, Buzil G 477, Buzil G477, Reinigungsmittel, 10L
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 42,94*
€ 56,36*
Lager 9428
1
1
€ 5,00*
ab € 43,99*
€ 59,35*
1
€ 4,99*
ab € 46,84*
€ 68,29*
13 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 71,24*
€ 94,88*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 59,35*
€ 70,63
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 59,09*
€ 70,32
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 57,48*
€ 68,40
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 56,60*
€ 67,35
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 55,58*
€ 66,14
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 43,99*
€ 52,35
pro Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 4,399* pro Liter)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buzil
SE112
ab € 121,10*
Sonstiges
Buzil
G477-0001
ab € 4,495*
Sonstiges
Buzil
G478-0001
ab € 4,38834*
Sonstiges
Buzil
G440
ab € 37,64*
Sonstiges
Buzil
G515
ab € 52,79*
Sonstiges
Buzil
IR16-0010
ab € 34,67*
Sonstiges
Buzil
S780-0010
ab € 25,05*
Sonstiges
Buzil
T201-0010
ab € 26,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.