| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-813021200 Herst.-Nr.: 1000081/3021200 EAN/GTIN: 4028163025681 |
| | | |
|
| | |
| Satiné brillant ist ein hochkonzentrierter Seifenreiniger für eine ökologische und wirtschaftliche Reinigung. Satiné brillant plus hinterlässt einen leicht polierbaren, seiden- glänzenden Pflegefilm, der antistatisch und schmutzabweisend wirkt. Durch die hochkonzentrierte und effektive Formulierug werden aus einem Liter Satiné brillant plus bis zu 1000 L Reinigungsflotte. Die handliche Dosierflasche und der dazu- gehörige recyclebare, ultraleichte Nachfüllpack reduziert Verpackungsmüll und schont die Umwelt. Zur Reinigung und Pflege aller wasserbeständigen Belagsarten wie Steinböden, Linoleum, PVC, Kautschuk, etc. geeignet. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H315: Verursacht Hautreizungen. | H318: Verursacht schwere Augenschäden. | Inhalt: | 1 L | Art: | Seifenwischglanz |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, schmierseife, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Wischpflege & Wischwachs, Ecolab, Unterhaltspflege, Wischpflegemittel, BodenpflegeParkettpflege, Bodenreiniger, Parkettreiniger, 1L |
| | |
| |