| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8513836 Herst.-Nr.: 3021051/13836-10 EAN/GTIN: 0036000138368 |
| | |
|
| | |
| 5 Beutel x 12 Paare = 60 Paare aus Nylon/Nitril Ideal: bieten Schutz der PSA-Kategorie 2 für Aufgaben in Technik, Fertigung und Baugewerbe, ohne zu reißen, ausgezeichnetes Tastempfinden beim Umgang mit Kleinteilen. Lieferbar als: Paare handspezifischer Handschuhe mit Farbkodierung, Handflächen mit Nitril-Schaumbeschichtung für ausgezeichnete Tastempfindlichkeit und nahtlos gestricktem Handrücken für gute Atmungsaktivität und hohen Tragekomfort. 5 Beutel x 12 Paare = 60 Paar im Karton Größe: XL Weitere Informationen: | | Art: | Nitrilhandschuhe | Material: | Nitril / Nylon | Einsatz als: | Montagehandschuhe | Schutzeigenschaft: | einfacher Arbeitsschutz | Größe: | XL |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Kimberly Clark, Arbeitshandschuhe, Gartenhandschuhe, Schutzhandschuhe, Haushalthandschuhe, Gummihandschuhe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 139,52* | € 171,41* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 145,60* | € 193,20* | | | | Lager 9428 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 157,75* | € 195,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 60 Paar (ab € 2,62917* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|