|  |
 |
| Artikel-Nr.: 9428-8684580001 Herst.-Nr.: 8.458.0001 EAN/GTIN: 4260479713290 |
| | |
|
|  |  |
 | Im Lieferumfang: Düsenset 3-teilig Dampfpistole mit Schlauch 3,5 m, Lanze 425 mm ohne Düse Reinigungsmittellanze, Lanze 175 mm ohne Düse schwarzer Kunststoffschaber 5 cm, Fensterwischer, Dampfdüse Technische Daten: Dampfdruck: 9 bar, Temperatur: 175 °C Leistungsaufnahme: 8000 W, 400 V, 50 Hz Dampferzeugung: 13,50 kg/h, Kesseltyp: Edelstahl AISI 304 Fassungsvermögen Wasser-/ reinigungsmitteltank: 5 L geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich schwenkbare Räder mit Bremsen, Ablassventil, Manometer Steuerung mit Niederspannungsregler erforderliche Heizungs und Aktivierungszeit: 6 Min ACHTUNG: Hinweis, siehe unten weitere Artikelbeschreibung! Weitere Informationen:  |  | Antrieb: | elektrisch mit Starkstrom | Leistung: | 8000 W | Arbeitsdruck: | 9 bar | Dampferzeugung: | 13.5 kg/h | Volumen Wassertank: | 5 L | Herstellerinformationen: | Lavorwash S.p.A., Via J. F. Kennedy, 12, 46020, Pegognaga, IT, info@lavorwash.it |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |