Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer Orgavente Sirio für draußen mit Dach 30 L für den Außenbereich, inkl. Montagematieral


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-99106061
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     106061
EAN/GTIN:
     8033433771270
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Edelstahl-Abfallbehälter
Der Mülleimer Sirio besteht aus glänzendem Edelstahl, der Standfuß aus Eisen. Der Boden des Eimers ist gelocht, sodass Flüssigkeiten abfließen können und sich nicht im Eimer stauen. Der Behälter kann durch eine Drehung geleert werden. Das passende Montagematieral für eine feste Boden- verankerung ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Art:
mit Dach
Inhalt:
bis 30 L
Inneneimer:
ohne
Material:
Metall
Farbe:
grau
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, abfallbehälter für außenanlagen grau, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter 30 l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Orgavente, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler, Papierkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,01*
€ 480,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,56*
€ 477,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,68*
€ 458,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,12*
€ 436,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,78*
€ 371,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.