| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9931024247 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 31024247 EAN/GTIN: 8713631024247 |
| |
|
| | |
| Aluminium Abfallbehälter und Aschenbecher mit Aluminium Inneneimer. Maße Einsatz 36 x 18 cm, Höhe 26 cm. Das Material zur Wandmontage ist NICHT mit im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Art: | mit Dach | Inhalt: | bis 16 L | Inneneimer: | 1-fach | Material: | Aluminium | Farbe: | grau |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen grau, abfallbehälter für außenanlagen, wandabfallbehälter aluminium, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, ReinigungsBerater, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler, Papierkorb |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,56* | € 375,04* | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 293,10* | € 375,04* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,67* | € 375,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|