| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-9931024490 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 31024490 EAN/GTIN: 8713631024490 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aluminium Abfallbehälter und Aschenbecher mit Aluminium Inneneimer. Maße Einsatz 36,5 x 18 cm, Höhe 56,5 cm. Das Material zur Wandmontage ist NICHT mit im Lieferumfang enthalten. Abschließbar. Der Schlüssel ist im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | mit Dach | Inhalt: | bis 32 L | Inneneimer: | 1-fach | Material: | Aluminium | Farbe: | grau |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen anthrazit, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter 32l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, ReinigungsBerater, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler, Papierkorb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |