Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer EKO Pushcan weiß 40 L mit Push-Deckel und Metallinneneimer, feuerfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9931043897
Hersteller:
     EKO
Herst.-Nr.:
     31043897
EAN/GTIN:
     8713631043897
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
Standard-Abfalleimer
Abfallbehälter mit Pushdeckel und Inneneimer aus Metall. Passende Müllbeutel finden Sie im Verbrauchsmaterial!
Weitere Informationen:
Art:
mit Push-Deckel
Inhalt:
bis 40 L
Inneneimer:
1-fach
Material:
Metall
Farbe:
weiß
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, push - abfallsammler 40l, push abfallsammler, push-mülleimer weiß, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, EKO, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler, Papierkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.