| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-9931184569 Herst.-Nr.: 31184569 EAN/GTIN: 8713631184569 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stilvoller rechteckiger Treteimer mit extra breitem Pedal und Kunststoff-Inneneimer 30 Liter. Ausgestattet mit gedämpftemDeckel und Stay-Open - Funktion. Der Treteimer aus gebürstetem Edelstahl verfügt über eine fingerabdruck- sichere Beschichtung und eine antibakterielle Beschichtung aus Nano-Silber. Der Silikondichtring sorgt dafür, dass unangenehme Gerüche effektiv im Abfallbehälter zurückg- ehalten werden. Es gibt auch einen eingebauten Geruchsfilte im Deckel. Die Faltkante hält den Behälter offen, um den Abfallbeutel leicht zu wechseln und / oder die inneren Behälter zu entfernen. Passende Müllbeutel finden Sie im Verbrauchsmaterial! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Form: | eckig | Inhalt: | bis 30 L | Inneneimer: | 1-fach | Material: | Edelstahl | Farbe: | Edelstahl |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, 30 l edelstahl tret-abfalleimer, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 30l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, EKO, Abfalltreteimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfalltonne, Abfallsammler, Abfallbox |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 86,05* | € 115,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 86,05* | € 115,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 88,70* | € 119,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|