| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9931191581 Herst.-Nr.: 31191581 EAN/GTIN: 8713631191581 |
| |
|
| | |
| Bechereinsatz aus hochwertigem Aluminium passend zum RecycloFlex 60 oder Modulare Abfalltrennanlage 60 Liter. Ordentlich verarbeitet mit Stäben ohne scharfe Kanten. Ausgestattet mit 3 Löchern mit einem Durchmesser von 83 mm, üblich für die meisten Becher. Dank des effizienten Stapelsystems passen bis zu 3x mehr Becher hinein. Weitere Informationen: | | Art: | Bechersammler | Material: | Aluminium |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, RecycloFlex, Mülleimer Zubehör, Zubehör Mülleimer, Zubehör für Mülleimer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,84* | € 84,29* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 63,84* | € 84,29* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 81,96* | € 107,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|