| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-99704511 Herst.-Nr.: 704511 EAN/GTIN: 8033267171819 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | weitere technische Daten: Trocknungszeit: 12 - 15 Sekunden Luftdurchsatz: 187 m3/h Lautstärke: 75 dB Luftstromgeschwindigkeit: 300 Km/h Schutzklasse IP23, elekt. Isolierung II CE Zertifizierung Betriebsspannung: 220-240 V, 50 - 60 Hz Farbe: Edelstahl glänzend Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leistung max.: | 1100 W | Luftleistung max.: | n.d. | Luftgeschwindigkeit max.: | 300 km/h | Trocknungszeit: | 12-15 Sek. | Lautstärke: | 75 dB |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: UVC Lampe, Gebläsehandtrockner, Handtrockner, Händetrockner, sensor handtrockner orgavente, desinfektionslampe, sensor handtrockner, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Orgavente, Sensor Händetrockner, Warmlufthändetrockner, elektrischer Handtrockner, Hand Trockner, Gesichtstrockner, Hände Trockner, Händetrockner mit Sensor, Hände Trockner mit Sensor, ZEFIRO PRO UV |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |