Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülltonne
>
Artikel
Mülltonne Rubbermaid BRUTE Rollcontainer blau 189,3 L fahrbar für leichte Mobilitat, für Innen- und Außenbereich
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
9428-9976176636
Hersteller:
Rubbermaid Commercial Products
Herst.-Nr.:
76176636
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Schwerlasträder 20,3 cm für leichte Mobilitat, auch über Stufen. Der fest angebrachte Scharnierdeckel schließt dicht, schwingt nach hinten und rastet ein. Eingearbeitetes Achsengehäuse für zusätzliche Verstärkung. Für die Nutzung im Innen- und Außenbereich. Farbe : Blau
Weitere Informationen:
Form:
eckig
Ausführung:
fahrbar
Deckel::
mit Deckel
Inhalt:
bis 190 L
Material:
Kunststoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Abfallbehälter
>
Mülltonne
Weitere Suchbegriffe:
Mülltonne
,
Rund-Behälter
,
Rundbehälter
,
mülltonne rubbermaid blau
,
rund behälter
,
rundbehälter pe
,
Abfalleimer & Müllentsorgung
,
Abfallbehälter
,
Rubbermaid
,
Mülltonnen
,
Mülleimer
,
Papierkorb
,
Abfalleimer
,
Abfallbox
,
Müllbehälter
,
Papierkörbe
,
AbfallkorbAbfallsammler
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 328SW
26 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 207,41*
€ 272,93*
Lager 9428
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,79*
€ 339,14*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,14*
€ 403,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,86*
€ 402,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,14*
€ 388,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,52*
€ 369,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,79*
€ 310,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kippmulde Deckel aus Strukturschaum für 0,38-m³-Kippmulde, leichte Lasten, schwarz
Rubbermaid Commercial Products
FG9T1300BLA
ab € 733,41*
Ähnlich
Rollcontainer Transportwanne, 0,23 m³ schwarz
Rubbermaid Commercial Products
FG460800BLA
ab € 435,64*
Ähnlich
Großmülltonne 'P-Bins 80', 120 Liter, gelb
Vepa Bins
ab € 64,24*
Ähnlich
Großmülltonne 'P-Bins 80', 360 Liter, blau
Vepa Bins
ab € 149,98*
Ähnlich
Großmülltonne 'P-Bins 80', blau
Vepa Bins
ab € 167,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen