Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungschemie
>
Bodenreiniger
>
Wischpflege
>
Artikel
Dreiturm WISCHfris eco DreiNatura 10 L auf Polymerbasis, mit Citrusduft
Menge:
Kanister
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-D3351
Hersteller:
Dreiturm
Herst.-Nr.:
3351
EAN/GTIN:
4002017033510
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenpflege
Glanzreiniger
Glanzwischpflege
Unterhaltsreiniger
Wischpflege auf Basis wasserlöslicher Polymere für die tägliche Unterhaltsreinigung. Mit frischem Citrusduft. Manuell und maschinell Automaten anwendbar auf allen wasserbeständigen Bodenbelägen. WISCHfris eco DreiNatura ist auspolierbar und geeignet für das High-Speed-Verfahren. Geprüft nach DIN 18032-2. 20 ml bei normaler Verschmutzung, 40 ml bei stärkeren Verschmutzungen in 8 Liter Wasser geben und die Reinigung wie gewohnt durchführen. Bei starker Verschmutzung kann höher dosiert werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 L
Art:
Klarwischpflege
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Wischpflege & Wischwachs
>
Wischpflege
Weitere Suchbegriffe:
Wischpflege
,
glanzreiniger dreiturm
,
bodenpflege
,
glanzreiniger 10liter
,
Reinigungsmittel für Böden & Flächen
,
Wischpflege & Wischwachs
,
Dreiturm
,
Wischglanz
,
Bodenreiniger
,
Bioreiniger10L
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 22,34*
Preis gilt ab 3.000 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 38,06*
€ 45,29
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 36,06*
€ 42,91
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 34,53*
€ 41,09
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 33,92*
€ 40,36
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 32,42*
€ 38,58
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 30,91*
€ 36,78
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 30,53*
€ 36,33
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 30,21*
€ 35,95
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 22,34*
€ 26,58
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen