| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-D4331 Herst.-Nr.: 4331 EAN/GTIN: 4002017043311 |
| | | |
|
| | |
| Dreiturm Sanitärreiniger Amidocid reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang. Amidocid Sanitärreiniger ist hochwirksam gegen Kalk, Urinstein, Rost, Seifenränder und fettige Verschmutzungen. Die sympathische Duftnote sorgt für eine land anhaltende desodorierende Frische. Der Dreiturm Sanitärreiniger Amidocid kann auf allen säurebeständigen Materialien wie z.B. verchromte Armaturen, Porzellan, Fliesen, Kunststoffe, Steinzeug etc. eingesetzt werden. Anwendung Dreiturm Sanitärreiniger Amidocid: Für die Unterhaltsreinigung 20 ml Amidocid in 8 L kaltes - max. handwarmes Wasser geben. Bei hartnäckigen Verschmutzungen Amidocid Sanitärreiniger ggf. höher dosieren Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 1 L | Art: | Kalklöser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Poolreiniger, Randreiniger, Badreiniger, Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, universalreiniger konzentrat, poolreiniger, sanitärgrundreiniger sauer, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Dreiturm, Urinsteinlöser, Toilettenreiniger, Urinsteinentferner, Kloreiniger, Sanitär-Unterhaltsreiniger, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, Sani reiniger, 1L |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,17* | € 4,87* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,18* | € 4,88* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,18* | € 4,88* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 3,71* | € 5,35* | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 2,82* | € 5,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 3,17* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|