| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-D4650 Herst.-Nr.: 4650 EAN/GTIN: 4002017046503 |
| | | |
|
| | |
| Dreiturm Duro Floor ist ein neutrales Wischpflege-Konzentrat auf Basis wasserlöslicher Polymere. Duro Floor eignet sich für alle wasserbeständigen, beschichteten sowie unbeschichteten Bodenbeläge für die manuelle als auch maschinelle Reinigung. Dreiturm Duro Floor ist mit einer angenehmen Duftnote ausgestattet und zeichnet sich durch eine exzellente Reinigungs- und Pflegeigenschaft aus. Die Duftwischpflege Duro Floor trocknet streifenfrei ab und hinterlässt einen seidenmatten Selbstglanz mit einem rutschhemmenden Pflegefilm. Dem Schichtenaufbau und Vergilben werden durch den Einsatz von Dreiturm Duro Floor entgegengewirkt. Darüber hinaus ist Duro Floor auch für die Sprühreinigungs- und das einstufige Wischverfahren geeignet. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L | Art: | Klarwischpflege |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, glanzreiniger dreiturm, bodenpflege, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Wischpflege & Wischwachs, Dreiturm, Unterhaltspflege, Wischpflegemittel, BodenpflegeParkettpflege, Bodenreiniger, Parkettreiniger, 1L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,95* | € 6,96* | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 6,42* | € 9,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 3,95* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|