| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-D8006 Herst.-Nr.: 8006 EAN/GTIN: 4002017080064 |
| | | |
|
| | |
| Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang, bildet einen seidenmatten, rutschhemmenden Pflegefilm, der die Unterhaltsreinigung vereinfacht. Schaumarm, daher auch in Reinigungsautomaten anwendbar. Anwendung: Je nach Verschmutzungsgrad ca. 60 ml auf 8 Liter Wasser (Automat 50 ml auf 10 Liter Wasser) geben und die Reinigung wie gewohnt durchführen. Der entstehende Pflegefilm kann mit, auf die Belagsart abgestimmten, Poliermaschinen verdichtet werden. Hierdurch wird die Strapazierfähigkeit erhöht, wodurch gleichzeitig ein höherer Glanzgrad entsteht. Kann ein- und zweistufig sowie zum Cleanern eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L | Art: | Universalwischpflege |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, glanzreiniger dreiturm, bodenpflege, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Wischpflege & Wischwachs, Dreiturm, Unterhaltspflege, Wischpflegemittel, Parkettpflege, Bodenreiniger, Parkettreiniger, 1L |
| | |
| |