Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maus Logitech M510 Kabellos Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1081120
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1081120
Artikel-Nr.:
     94QG7-1081120
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-001826
EAN/GTIN:
     0097855066596
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Logitech M510. Formfaktor: rechts. Bewegungerfassungs Technologie: Laser, Geräteschnittstelle: RF Wireless, Knopfanzahl: 4. Farbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Gewicht:
169 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
41 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
65 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.