Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISAL TREPPE SYLT TERRA APRICOT HR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1081882
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1081882
Artikel-Nr.:
     94QG7-1081882
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-12020
EAN/GTIN:
     4059382111565
SISAL TREPPE SYLT TERRA APRICOT HR
Weitere Informationen:
Gewicht:
373 g
Farbe:
Aprikose
Höhe:
8 mm
Breite:
235 mm
Tiefe:
650 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.