Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEVADO Sitz-Stehtisch G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1097517
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1097517
Artikel-Nr.:
     94QG7-1097517
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     97090
EAN/GTIN:
     043859742998
Suchbegriffe:
Hubschreibtisch
Sitz-Steh-Schreibtisch
Stehschreibtisch
LEVADO Sitz-Stehtisch G
Weitere Informationen:
Gewicht:
54090 g
Farbe:
Grau
Höhe:
640 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
1400 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrisch, höhenverstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 686,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,00*
€ 950,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,53*
€ 935,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,30*
€ 898,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,42*
€ 866,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,38*
€ 816,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.