Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz-Stehschreibtisch Kerkmann 3828 Move 3 Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1107630
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1107630
Artikel-Nr.:
     94QG7-1107630
Herst.-Nr.:
     3828
EAN/GTIN:
     04044917436749
Suchbegriffe:
Anbautisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Kerkmann Sitz-Stehschreibtisch 3828. Produktlinie: Move 3. Höhenverstellbar: Höhenverstellbar. Höhenverstellbarer Bereich: 720-1200 mm. Material: Holz. Stil des Schreibtisches: Freiform. Materialstärke: 19 mm. Abmessungen: 720 x 2000 x 1000. Farbe: Ahorn.
Weitere Informationen:
Höhe:
720 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
1000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 876,49*
€ 970,41*
€ 5,50*
ab € 875,94*
€ 984,84*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 859,77*
€ 1.007,20*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.001,76*
€ 1.134,84*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,41*
€ 1.154,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,90*
€ 1.148,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,18*
€ 1.111,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,73*
€ 1.082,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,49*
€ 1.043,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 71,05*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300014
ab € 35,17*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10379810
ab € 125,03*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10382010
ab € 711,16*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10382112
ab € 709,36*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10382213
ab € 711,72*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10382350
ab € 708,74*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10382411
ab € 710,35*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10382510
ab € 854,65*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10382612
ab € 855,23*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10382713
ab € 856,45*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10382911
ab € 857,70*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300210
ab € 37,31*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10382055
ab € 788,08*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10382555
ab € 930,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.