Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Schreibtisch
>
Höhenverstellbarer Schreibtisch
>
elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch
>
Artikel
Sitz-Stehschreibtisch Kerkmann Holz 3817
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
94QG7-1107660
Hersteller:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
Herst.-Nr.:
3817
EAN/GTIN:
04044917434226
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Kerkmann Sitz-Stehschreibtisch. Modell: 3817. Abmessungen: 2000 x 1000 x 720/1200 mm (B x T x H). Farbe: Anthrazit.
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
1200 mm
... >
Büromöbel
>
Schreibtische, Beistell- & Konferenztische
>
Schreibtische
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtisch
,
Schreibtisch T-Fuß
,
T-Fuß-Schreibtisch
,
Hubschreibtisch
,
Sitz-Steh-Schreibtisch
,
Stehschreibtisch
,
Höhenverstellbarer Schreibtisch
,
einstellbarer Schreibtisch
,
ergonomischer Schreibtisch
,
elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch
,
schreibtisch 200x80cm
,
hubschreibtisch elektrisch
,
sitz steh schreibtisch
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 94QG7
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 525,67*
€ 616,19*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 567,84*
€ 665,20*
Lager 467
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 543,36*
€ 667,69*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,19*
€ 733,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,39*
€ 714,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,91*
€ 675,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,38*
€ 650,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,67*
€ 625,55
pro Stück
Lagerstand:
Lager 94QG7
Versand:
Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 94QG7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex AFS-TEX 2000 Anti-Ermüdungsmatte für Sitz- /Steharbeitsplätze, anti-mikrobielles Polyurethan, 40 x 60cm, mitternachtsschwarz, rechteckig
Floortex
FCA21624BK
ab € 32,57*
Zubehör
Floortex AFS-TEX 2000x Anti-Ermüdungsmatte für Sitz- /Steharbeitsplätze, anti-mikrobielles Polyurethan, überzogen mit anti-mikrobiellem Polyester, 50 x 80cm, mitternachtsschwarz...
Floortex
FCA22032XBK
ab € 41,66*
Zubehör
Floortex AFS-TEX 3000 Anti-Ermüdungsmatte für Sitz- /Steharbeitsplätze, anti-mikrobielles Polyurethan, überzogen mit anti-mikrobiellem Polyester, 50 x 100cm, mitternachtsschwarz...
Floortex
FCA32039BM
ab € 45,25*
Zubehör
Floortex AFS-TEX 5000 S2S Anti-Ermüdungsmatte für Sitz- /Steharbeitsplätze PLUS Bodenschutzmatte aus Polycarbonat für Hartböden, konturiert, 96 x 157cm, transparent
Floortex
FCA12S
ab € 101,24*
Zubehör
Ablagefach M-ove ausziehbar weiß
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 71,01*
Zubehör
Kabelkanal horizontal, zur Befestigung an der Tischplatte, Länge 800 mm, silber
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300210
ab € 38,18*
Zubehör
Kabelkanal M-ove siber horiz.silber
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 31,11*
Zubehör
Kabelkanal M-ove vertikal silber
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300014
ab € 35,19*
Zubehör
Regal M-ove H1110xB800xT380mm weiß 3 OH
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13445310
ab € 122,81*
Zubehör
Rollcontainer M-ove H540xB430xT800mm weiß 3 Schubl.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 210,11*
Zubehör
Schiebetürenschrank, BxTxH 1000x400x1110 mm, 3 OH, 2 Böden, Edelstahlgriffe, Sch
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13449110
ab € 238,54*
Zubehör
Schiebetürenschrank, BxTxH 1000x400x1470 mm, 4 OH, 3 Böden, Edelstahlgriffe, Sch
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13449210
ab € 314,35*
Zubehör
Seitenwange BxHxT 710x625x16mm weiß
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3798
ab € 124,59*
Zubehör
Sideboard M-ove H740xB1600xT500mm weiß 2 Türen,3 Schubl.mittig
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11448710
ab € 432,95*
Zubehör
Standcontainer M-ove H720-760xB430xT800mm anthrazit m.4 Schubl.KERKMANN
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419213
ab € 275,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen